Vis à tôle Spartex VTTFPH3,5X6,5EFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH3,5X6,5EFA4
Rubix :U600-8298982
Fabricant :7982435 65
EAN :4043377166814
VIS TOLE TF 3,5X6,5 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X6,5 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 3,5X6,5 PH2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
54,80 € HT
/ 1 000 unités
65,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

6,5 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.