Vis à tôle Spartex VSTCHC3,5X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHC3,5X25EFA2-50
Rubix :U600-8294911
Fabricant :9110235 25
EAN :4043377129666


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 3,5X25 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9110235 25
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle A2-50 3,5X25 sw 2 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw 2 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € HT
/ 100 unités
33,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours