Vis à tôle Spartex VTTH3,9X25EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7976
Vis à tôle hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTH3,9X25EFA2
Rubix :U600-8297603
Fabricant :7976239 25
EAN :4043377157430


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TH 3,9X25 DIN 7976 20H INOX A2 7976239 25
Vis à tôle hexagonales A2 3,9X25 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | din 7976 |
| Forme de la tête | th fendue |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,10 € HT
/ 1 000 unités
142,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm