Vis à tôle Spartex VTTFBTX3,5X45EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX3,5X45EFA2
Rubix :U600-8299453
Fabricant :14587235 45
EAN :4043377167644
VIS TOLE TFB 3,5X45 A2 ISO14587 INOX A2 T15 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,5X45 A2 ISO14587 INOX A2 T15 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 3,5X45 T15

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
55,95 € HT
/ 500 unités
67,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.