Vis à tôle Spartex VTTCB3,5X22CARREEFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB3,5X22CARREEFA2
Rubix :U600-8301786
Fabricant :79812V35 22
EAN :4043377251534


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL CARREE 3,5X22 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)
Vis à tôle TCB empreinte carrée A2 3,5X22 V1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | carré |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | v1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,58 € HT
/ 200 unités
27,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm