Vis à tôle Spartex VTTFBTX3,5X6,5EFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX3,5X6,5EFA4
Rubix :U600-8299442
Fabricant :14587435 65
EAN :4043377235855
VIS TOLE TFB 3,5X6,5 A4 ISO14587 INOX A4 T15 (SIM. DIN 7983)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,5X6,5 A4 ISO14587 INOX A4 T15 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 3,5X6,5 T15
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
73,00 € HT
/ 1 000 unités
87,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

6,5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.