Vis à tôle Spartex VSTFHC3,5X16EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFHC3,5X16EFA2-50
Rubix :U600-8293905
Fabricant :9112235 16
EAN :4043377129635


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TFHC TETON 3,5X16 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9112235 16
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage tôle A2-50 3,5X16 sw 2 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | sw 2 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,07 € HT
/ 100 unités
30,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours