Vis à tôle Spartex VTCBTX3,9X9,5EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tôle à tête de calotte similaire DIN 7981
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCBTX3,9X9,5EFA2-50
Rubix :U600-8273207
Fabricant :90652T39 95
EAN :4043377311023


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCB PH 3,9X9,5 A2 EF INOX A2-50
Vis à tôle à tête de calotte similaire DIN 7981 A2-50 3,9X9,5 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,90 € HT
/ 1 000 unités
157,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours