Vis à tôle Spartex VTTFPH5,5X25EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPH5,5X25EFA4
Rubix :U600-8298786
Fabricant :7982455 25
EAN :4043377167262


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X25 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 5,5X25 PH3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,80 € HT
/ 500 unités
152,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm