Vis à tôle Spartex VTTFBF2,9X22EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7973

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBF2,9X22EFA2
Rubix :U600-8273201
Fabricant :7973229 22
EAN :4043377156464
VIS TOLE TFB 2,9X22 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X22 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)


Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 2,9X22

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7973
Forme de la têtefraisée bombée fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
70,30 € HT
/ 1 000 unités
84,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.