Vis à tôle Spartex VTTFPH3,9X16EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH3,9X16EFA2
Rubix :U600-8298965
Fabricant :7982239 16
EAN :4043377164988
VIS TOLE TF 3,9X16 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X16 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 3,9X16 PH2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
54,80 € HT
/ 1 000 unités
65,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.