Vis à tôle Spartex VTTFPH4,8X13EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPH4,8X13EFA2
Rubix :U600-8298852
Fabricant :7982248 13
EAN :4043377165251


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X13 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,8X13 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,30 € HT
/ 1 000 unités
90,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm