Vis à tôle Spartex VTTCF4,2X32EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7971

Vis à tôle à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCF4,2X32EFA2
Rubix :U600-8300921
Fabricant :7971242 32
EAN :4043377155184
VIS TOLE TC FDUE 4,2X32 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 4,2X32 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)


Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 4,2X32

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7971
Forme de la têtecylindrique fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
83,60 € HT
/ 500 unités
100,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.