Vis à tôle Spartex VTTFPZ5,5X22EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ5,5X22EFA4
Rubix :U600-8298143
Fabricant :79824055 22
EAN :4043377166357


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X22 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 5,5X22 PZ3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,30 € HT
/ 1 000 unités
284,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm