Vis à tôle Spartex VTTH3,5X13EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7976
Vis à tôle hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTH3,5X13EFA2
Rubix :U600-8297624
Fabricant :7976235 13
EAN :4043377157294


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TH 3,5X13 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)
Vis à tôle hexagonales A2 3,5X13 SW5,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 7976 |
| Forme de la tête | th fendue |
| Taille empreinte | sw5,5 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,80 € HT
/ 1 000 unités
84,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm