Vis à tôle Spartex VTTCF4,2X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7971
Vis à tôle à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCF4,2X9,5EFA2
Rubix :U600-8300912
Fabricant :7971242 95
EAN :4043377155245


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 4,2X9,5 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)
Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 4,2X9,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7971 |
| Forme de la tête | cylindrique fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,70 € HT
/ 1 000 unités
92,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm