Vis à tôle Spartex VTTCLTX6,3X19EFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 19 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX6,3X19EFA4
Rubix :U600-8300465
Fabricant :14585463 19
EAN :4043377234551
VIS TOLE TCBL T30 6,3X19 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T30 6,3X19 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A4 6,3X19 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
193,90 € HT
/ 500 unités
232,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.