Vis à tôle Spartex VTTH8X19EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH8X19EFA2
Rubix :U600-8297487
Fabricant :7976280 19
EAN :4043377158123
VIS TOLE TH 8X19 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 8X19 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 8X19 SW13

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw13
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
127,08 € HT
/ 200 unités
152,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.