Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD6X10EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 10 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881497
Spartex :VMTRLD6X10EFA2-50
Rubix :U600-8296678
Fabricant :2512926 10
EAN :4043377335814


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS POELIER TRL 6X10 A2 EF NFE 25-129 TRL INOX A2-50 FENDUE
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A2-50 6X10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,25 € HT
/ 500 unités
213,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
10 mm