Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF2,5X16EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFFDU2,5X16EFA2
Spartex :VMTFF2,5X16EFA2-50
Rubix :U600-8306615
Fabricant :0963225 16
EAN :4043377109651


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 2,5X16 EF DIN 963 INOX A2-50 0963225 16
Vis à tête fraisée fendues A2-50 2,5X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ 1 000 unités
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M2,5