Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC5X90EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC5X90EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282654
Fabricant :1064225 90
EAN :4043377405777


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET FHC 5X90 EF ISO 10642 INOX A2-50 1064225 90
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 5X90 sw3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7991 / iso 10642 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,23 € HT
/ 100 unités
516,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m5