Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFBDT3,5X50EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête fraisée bombée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFBDT3,5X50EFA2-50
Rubix :U600-8294457
Fabricant :9104235 50
EAN :4043377128553


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FRB 2 TROU 3,5X50 EF SP6 INOX A2-50 9104235 50
Vis de sécurité à tête fraisée bombée deux trous A2-50 3,5X50 SP6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Taille empreinte | sp6 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,16 € HT
/ 100 unités
135,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours