Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF8X30EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCFDU8X30EFA2
Spartex :VMTCF8X30EFA2-70
Rubix :U600-8305626
Fabricant :008428 30
EAN :4043377009074
VIS TC FDU 8X30 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008428 30

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 8X30 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008428 30


Vis à tête cylindrique fendues A2-70 8X30

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage8 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
142,96 € HT
/ 200 unités
171,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.