Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF4X8EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF4X8EFA4-50
Rubix :U600-8298668
Fabricant :096344 8
EAN :4043377112606


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 4X8 EF DIN 963 INOX A4-50 096344 8
Vis à tête fraisée fendues A4-50 4X8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,25 € HT
/ 500 unités
47,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4