Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC3X18EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC3X18EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282745
Fabricant :1064223 18
EAN :4043377181077
VIS FHC 3X18 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 3X18 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 3X18 sw2

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintesw2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
65,10 € HT
/ 1 000 unités
78,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M3

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.