Vis à métaux filetage métrique Spartex VPTHBI6,3X25PFA2CVRAL, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
fendus et revêtement en argent lisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTHBI6,3X25PFA2CVRAL
Rubix :U600-8305240
Fabricant :95042B6701663 25
EAN :4043377257406


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. SW 6,3X25 P 6MM A2BIMET 95042B6701663 25
Vis bimétal autoperceuses, perçage 6mm A2BIMETAL 6,3X25 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 685,85 € HT
/ 500 unités
2 023,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm