Vis à métaux filetage métrique Spartex FHCTX6X25EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHCTX6X25EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282556
Fabricant :106422T6 25
EAN :4043377180117


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC T6 6X25 A2 EF INOX A2-50 FRAISE PROFIL TX
Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A2-50 6X25 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,20 € HT
/ 200 unités
57,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6