Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF10X70EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF10X70EFA2-70
Rubix :U600-8300734
Fabricant :0964210 70
EAN :4043377113412


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 10X70 DIN 964 EF INOX A2-70 0964210 70
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 10X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,47 € HT
/ 50 unités
139,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm