Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47A14M30, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 30 mm
Vis Acier CHC DIN 912
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47A14M30
Rubix :3268-8030868

Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
Détails articles : VIS CHC M 14X30 CL12-9 ENT/FIL ACIER UNBRAKO PRIX DU CENT
Réf-commerciale: 47A-T [M x L]
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,77 € HT
/ 50 unités
216,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours