Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC24X55EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC24X55EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282785
Fabricant :10642224 55
EAN :4043377180988
VIS MET FHC 24X55 EF ISO 10642 INOX A2-50 10642224 55
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage24 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 24X55 EF ISO 10642 INOX A2-50 10642224 55


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 24X55 sw14
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage24 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem24
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintesw14
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,16 HT
/ 10 unités
342,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

24 mm

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m24

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.