Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF6X16EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCFDU6X16EFA2
Spartex :VMTCF6X16EFA2-70
Rubix :U600-8306778
Fabricant :008426 16
EAN :4043377008824
VIS TC FDU 6X16 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008426 16

Résumé technique

Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 6X16 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008426 16


Vis à tête cylindrique fendues A2-70 6X16

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage6 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
122,40 € HT
/ 500 unités
146,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.