Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3X20EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU3X20EFA4
Spartex :VMTCF3X20EFA4-50
Rubix :U600-8305990
Fabricant :008443 20
EAN :4043377009876


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 3X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008443 20
Vis à tête cylindrique fendues A4-50 3X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,35 € HT
/ 500 unités
65,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M3