Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX5X40EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX5X40EFA4-50
Rubix :U600-8303039
Fabricant :1458045 40
EAN :4043377413642
VIS MET TC 5X40 EF ISO 14580 TX25 BAS A4-50 1458045 40
brand logo

Résumé technique

Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 5X40 EF ISO 14580 TX25 BAS A4-50 1458045 40


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 5X40 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
190,74 € HT
/ 200 unités
228,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.