Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,5X6,5PHEFA4, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB3,5X6,5PHEFA4
Rubix :U600-8300200
Fabricant :7983435 65
EAN :4043377171269


Résumé technique
| Longueur | 6,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 3,5X6,5 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 3,5X6,5 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,70 € HT
/ 1 000 unités
75,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6,5 mm