Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF8X14EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF8X14EFA2-70
Rubix :U600-8298488
Fabricant :096328 14
EAN :4043377110718


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 8X14 EF DIN 963 INOX A2-70 096328 14
Vis à tête fraisée fendues A2-70 8X14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,30 € HT
/ 200 unités
78,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8