Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED10X18EFA4-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED10X18EFA4-50
Rubix :U600-8285029
Fabricant :7984410 18
EAN :4043377173362


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 10X18 A4 EF DIN 7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 10X18 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,68 € HT
/ 100 unités
196,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm