Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X18EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX8X18EFA4-50
Rubix :U600-8302881
Fabricant :1458048 18
EAN :4043377414014


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 8X18 EF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458048 18
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 8X18 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,14 € HT
/ 200 unités
286,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm