Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,2X70PZEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB4,2X70PZEFA2
Rubix :U600-8299988
Fabricant :79832042 70
EAN :4043377168719
VIS TOLE TFB 4,2X70 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X70 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 4,2X70 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage4,2 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
59,98 € HT
/ 200 unités
71,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.