Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB12X60EFA2-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB12X60EFA2-50
Rubix :U600-8284577
Fabricant :6912212 60
EAN :4043377147882


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 12X60 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 12X60 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,63 € HT
/ 50 unités
274,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm