Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ6X55EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ6X55EFA4-70
Rubix :U600-8297492
Fabricant :0965406 55
EAN :4043377286512


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 6X55 DIN 965 EF INOX A4-70 0965406 55
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-70 6X55 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,32 € HT
/ 200 unités
177,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm