Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF6X18EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF6X18EFA2-70
Rubix :U600-8298530
Fabricant :096326 18
EAN :4043377110497


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 6X18 EF DIN 963 INOX A2-70 096326 18
Vis à tête fraisée fendues A2-70 6X18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,20 € HT
/ 500 unités
123,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6