Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF2X14EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF2X14EFA4-50
Rubix :U600-8298984
Fabricant :096342 14
EAN :4043377283252


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 2X14 EF DIN 963 INOX A4-50 096342 14
Vis à tête fraisée fendues A4-50 2X14
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 963 |
| Diamètre métrique | m2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,80 € HT
/ 1 000 unités
72,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
2 mm
Longueur
14 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m2