Vis à métaux filetage métrique Spartex VMBHC8X45EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis métaux TBHC similaires à ISO 7380
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMBHC8X45EFA2
Rubix :U600-8303809
Fabricant :902028 45
EAN :4043377225528


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS MET TBHC 8X45 EF SW5,5 INOX A2 902028 45
Vis métaux TBHC similaires à ISO 7380 A2 8X45 SW5,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw5,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,49 € HT
/ 100 unités
112,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours