Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX5X40EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX5X40EFA4-70
Rubix :U600-8299881
Fabricant :1458445 40
EAN :4043377291806


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 5X40 ISO 14584 TX25 EF INOX A4-70 1458445 40
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A4-70 5X40 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 966 / iso 14584 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,85 € HT
/ 500 unités
262,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm