Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB3X10TXEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB3X10TXEFA2
Rubix :U600-8295467
Fabricant :912123 10
EAN :4043377131478


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 3X10 EF FIL MET INOX A2 912123 10
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 3X10 T10 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t 10 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,25 € HT
/ 100 unités
29,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm