Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH4X35EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH4X35EFA2-50
Rubix :U600-8289406
Fabricant :096624 35
EAN :4043377121530


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X35 DIN 966 PH EF INOX A2-50 096624 35
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 4X35 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,25 € HT
/ 500 unités
93,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm