Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC10X22EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC10X22EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282961
Fabricant :10642410 22
EAN :4043377264510
VIS FHC 10X22 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 10X22 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 10X22 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
84,82 € HT
/ 100 unités
101,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M10

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.