Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X30EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881292
Spartex :FHC8X30EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282583
Fabricant :1064228 30
EAN :4043377181862
VIS FHC 8X30 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 8X30 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 8X30 sw5

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintesw5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
37,09 € HT
/ 100 unités
44,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M8

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.