Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF6X130EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF6X130EFA2-70
Rubix :U600-8298545
Fabricant :096326 130
EAN :4043377282934


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 6X130 EF DIN 963 INOX A2-70 096326 130
Vis à tête fraisée fendues A2-70 6X130
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,06 € HT
/ 200 unités
355,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
130 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6