Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ3X30EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ3X30A2
Spartex :VMTFPZ3X30EFA2-50
Rubix :U600-8306557
Fabricant :0965203 30
EAN :4043377116376


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 3X30 DIN 965 EF INOX A2-50 0965203 30
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 3X30 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,90 € HT
/ 500 unités
39,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm